七星科学研究所
NEWシリーズ欧州安全規格対応 防水コネクタ 中継アダプタ
NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-67
ロック
ワンタッチロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18691427
NEW203ADF10
20
3
15
メス
NEW203PM10
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691436
NEW203ADF12
20
3
15
メス
NEW203PM12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691445
NEW203ADF8
20
3
15
メス
NEW203PM8
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691454
NEW203ADM10
20
3
15
オス
NEW203PF10
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691463
NEW203ADM12
20
3
15
オス
NEW203PF12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691479
NEW203ADM8
20
3
15
オス
NEW203PF8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691488
NEW243ADF11
24
3
20
メス
NEW243PM11
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691497
NEW243ADF13
24
3
20
メス
NEW243PM13
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18691506
NEW243ADF15
24
3
20
メス
NEW243PM15
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691515
NEW243ADM11
24
3
20
オス
NEW243PF11
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691524
NEW243ADM13
24
3
20
オス
NEW243PF13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691533
NEW243ADM15
24
3
20
オス
NEW243PF15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691549
NEW244ADF11
24
4
15
メス
NEW244PM11
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18691558
NEW244ADF13
24
4
15
メス
NEW244PM13
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691567
NEW244ADF15
24
4
15
メス
NEW244PM15
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18691576
NEW244ADM11
24
4
15
オス
NEW244PF11
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691585
NEW244ADM13
24
4
15
オス
NEW244PF13
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691594
NEW244ADM15
24
4
15
オス
NEW244PF15
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691603
NEW284ADF10
28
4
20
メス
NEW284PM10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691619
NEW284ADF12
28
4
20
メス
NEW284PM12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691628
NEW284ADF14
28
4
20
メス
NEW284PM14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
18691637
NEW284ADF16
28
4
20
メス
NEW284PM16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691646
NEW284ADF18
28
4
20
メス
NEW284PM18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691655
NEW284ADM10
28
4
20
オス
NEW284PF10
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691664
NEW284ADM12
28
4
20
オス
NEW284PF12
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691673
NEW284ADM14
28
4
20
オス
NEW284PF14
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691689
NEW284ADM16
28
4
20
オス
NEW284PF16
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691698
NEW284ADM18
28
4
20
オス
NEW284PF18
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691707
NEW288ADF10
28
8
15
メス
NEW288PM10
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691716
NEW288ADF12
28
8
15
メス
NEW288PM12
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18691725
NEW288ADF14
28
8
15
メス
NEW288PM14
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18691734
NEW288ADF16
28
8
15
メス
NEW288PM16
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691743
NEW288ADF18
28
8
15
メス
NEW288PM18
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691759
NEW288ADM10
28
8
15
オス
NEW288PF10
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691768
NEW288ADM12
28
8
15
オス
NEW288PF12
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691777
NEW288ADM14
28
8
15
オス
NEW288PF14
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691786
NEW288ADM16
28
8
15
オス
NEW288PF16
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18691795
NEW288ADM18
28
8
15
オス
NEW288PF18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください