曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  管用ねじ付きプラグ - 七星科学研究所

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全46種類を絞り込む
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18692373NJC2010GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692389NJC2012GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
5,898
6,488(税込)
22日以内出荷
返品不可
18692398NJC2012GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき122505
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692407NJC2014GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき14-3
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692416NJC2014GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき14-3
オープン
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
18692425NJC202GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692434NJC202GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
18692443NJC203GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692459NJC203GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325015
オープン
5,398
5,938(税込)
22日以内出荷
返品不可
18692468NJC204GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
18692477NJC204GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692486NJC205GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,698
6,268(税込)
27日以内出荷
返品不可
18692495NJC205GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692504NJC207GPF1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,698
6,268(税込)
16日以内出荷
返品不可
18692513NJC207GPM1/220シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき725010
オープン
5,598
6,158(税込)
32日以内出荷
返品不可
18692529NJC2410GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692538NJC2410GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
5,398
5,938(税込)
27日以内出荷
返品不可
18692547NJC2414GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692556NJC2414GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692565NJC2416GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき162505
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692574NJC2416GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき162505
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692583NJC242GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692599NJC242GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692608NJC2421GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき21-(3本)6/(18本)3
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692617NJC2421GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき21-(3本)6/(18本)3
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692626NJC2424GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき24-3
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692644NJC243GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692653NJC243GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692669NJC244GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692678NJC244GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
4,388
4,827(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692687NJC245GPF1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525015
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692696NJC245GPM1/224シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525015
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
18692705NJC2816GPF3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1625010
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692714NJC2816GPM3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1625010
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692723NJC2824GPF3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき242505
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692739NJC2824GPM3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき242505
オープン
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692748NJC2831GPF3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき31-(3本)6/(28本)3
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692757NJC2831GPM3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき31-(3本)6/(28本)3
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692766NJC2837GPF3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき37-3
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
18692775NJC2837GPM3/428シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき37-3
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
18692784NJC3210GPF3/432シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692793NJC3210GPM3/432シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692809NJC3212GPF3/432シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692818NJC3212GPM3/432シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692827NJC323GPF3/432シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692836NJC323GPM3/432シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする