曜日別特売

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ ストレートプラグ

NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  ストレートプラグ - 七星科学研究所NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ  ストレートプラグ - 七星科学研究所

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18692845NJC2010PFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき102505
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692854NJC202PFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225015
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692879NJC204PFTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
18692888NJC204PFUL20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
18692897NJC204PMTUV20シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425010
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692924NJC2410PFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1025010
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692933NJC2414PFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692949NJC2414PMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき142505
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692967NJC2416PMUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき162505
オープン
2,498
2,748(税込)
32日以内出荷
返品不可
18692976NJC242PFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692985NJC242PFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18692994NJC242PMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき225020
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693003NJC243PFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693019NJC243PMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325020
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693028NJC244PFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
18693037NJC244PMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425015
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693046NJC245PFTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525015
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693055NJC245PFUL24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525015
オープン
1,698
1,868(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693064NJC245PMTUV24シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき525015
オープン
1,698
1,868(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693073NJC2816PFUL28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1625010
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693089NJC2824PFUL28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき242505
オープン
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693098NJC2831PF28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき31-(3本)6/(28本)3
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
18693107NJC2837PF28シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき37-3
オープン
4,398
4,838(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693125NJC3212PF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
6,398
7,038(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693134NJC3212PFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693143NJC3212PM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
5,698
6,268(税込)
47日以内出荷
返品不可
18693159NJC3212PMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき1225010
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693168NJC323PF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,498
2,748(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693177NJC323PFTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693186NJC323PFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,898
3,188(税込)
27日以内出荷
返品不可
18693195NJC323PM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,698
2,968(税込)
32日以内出荷
返品不可
18693204NJC323PMTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693213NJC323PMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき325030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693229NJC324PF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
18693238NJC324PFTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693247NJC324PFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693256NJC324PMTUV32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693265NJC324PMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき425030
オープン
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
18693274NJC328PF32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693283NJC328PFUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693299NJC328PM32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18693308NJC328PMUL32シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき825010
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする