七星科学研究所
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 管用ねじ付きプラグ
海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:アルミ合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18696004
NJC2010GPF1/2
20
10
5
メス
NJC2010RM、NJC2010ADM
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18696013
NJC324GPF3/4
32
4
30
メス
NJC324RM、NJC324ADM
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18696029
NJC324GPM3/4
32
4
30
オス
NJC324RF、NJC324ADF
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18696038
NJC328GPF3/4
32
8
10
メス
NJC328RM、NJC328ADM
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18696047
NJC328GPM3/4
32
8
10
オス
NJC328RF、NJC328ADF
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください