曜日別特売

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28 - 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28 - 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ NRW28 - 七星科学研究所

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

シェルサイズ28形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
全60種類を絞り込む
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
60種類すべて表示中
注文コード
品番
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18711684NRW2816PF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
18711693NRW2816PF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711709NRW2816PF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711718NRW2816PF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711727NRW2816PF14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,698
5,168(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711736NRW2816PF14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月2日
18711745NRW2816PF16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,698
5,168(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711754NRW2816PF16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711763NRW2816PF18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,698
5,168(税込)
18日以内出荷
返品不可
18711779NRW2816PF18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010メス
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711788NRW2816PM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,498
4,948(税込)
29日以内出荷
返品不可
18711797NRW2816PM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711806NRW2816PM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,498
4,948(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711815NRW2816PM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711824NRW2816PM14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,498
4,948(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711833NRW2816PM14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711849NRW2816PM16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,498
4,948(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711858NRW2816PM16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711867NRW2816PM18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,498
4,948(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711876NRW2816PM18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010オス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711885NRW2824PF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711894NRW2824PF10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
18711903NRW2824PF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
4,898
5,388(税込)
40日以内出荷
返品不可
18711919NRW2824PF12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711928NRW2824PF14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
4,898
5,388(税込)
40日以内出荷
返品不可
18711937NRW2824PF14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
5,498
6,048(税込)
27日以内出荷
返品不可
18711946NRW2824PF16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
4,898
5,388(税込)
39日以内出荷
返品不可
18711955NRW2824PF16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711964NRW2824PF18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
4,898
5,388(税込)
40日以内出荷
返品不可
18711973NRW2824PF18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505メス
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
18711989NRW2824PM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
18711998NRW2824PM10ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,898
5,388(税込)
21日以内出荷
返品不可
18712007NRW2824PM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,798
5,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
18712016NRW2824PM12ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712025NRW2824PM14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,798
5,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
18712034NRW2824PM14ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712043NRW2824PM16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712059NRW2824PM16ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712068NRW2824PM18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712077NRW2824PM18ULシェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505オス
オープン
4,898
5,388(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712086NRW2831PF10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712095NRW2831PF12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712104NRW2831PF14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン
6,198
6,818(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712113NRW2831PF16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン
6,198
6,818(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712129NRW2831PF18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3メス
オープン
6,198
6,818(税込)
22日以内出荷
返品不可
18712138NRW2831PM10シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン
5,298
5,828(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712147NRW2831PM12シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン
5,298
5,828(税込)
27日以内出荷
返品不可
18712156NRW2831PM14シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712165NRW2831PM16シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
18712174NRW2831PM18シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3オス
オープン
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする