七星科学研究所
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW24
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ
24
形状
ストレート
種類
丸型
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ワンタッチ
材質(パッキン)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
90
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンタクト形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18713303
NRW2410ADF11UL
10
250
10
メス
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713328
NRW2410ADF13UL
10
250
10
メス
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
23日以内出荷
返品不可
18713346
NRW2410ADF15UL
10
250
10
メス
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713373
NRW2410ADM11UL
10
250
10
オス
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713398
NRW2410ADM13UL
10
250
10
オス
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713416
NRW2410ADM15UL
10
250
10
オス
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18713434
NRW2414ADF11
14
250
5
メス
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713443
NRW2414ADF11UL
14
250
5
メス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713459
NRW2414ADF13
14
250
5
メス
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713468
NRW2414ADF13UL
14
250
5
メス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713477
NRW2414ADF15
14
250
5
メス
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713486
NRW2414ADF15UL
14
250
5
メス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713495
NRW2414ADF8
14
250
5
メス
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713504
NRW2414ADM11
14
250
5
オス
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713513
NRW2414ADM11UL
14
250
5
オス
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713529
NRW2414ADM13
14
250
5
オス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713538
NRW2414ADM13UL
14
250
5
オス
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713547
NRW2414ADM15
14
250
5
オス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713556
NRW2414ADM15UL
14
250
5
オス
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713565
NRW2414ADM8
14
250
5
オス
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713583
NRW2416ADF11UL
16
250
5
メス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713608
NRW2416ADF13UL
16
250
5
メス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713626
NRW2416ADF15UL
16
250
5
メス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713653
NRW2416ADM11UL
16
250
5
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713678
NRW2416ADM13UL
16
250
5
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713696
NRW2416ADM15UL
16
250
5
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713723
NRW242ADF11
2
250
20
メス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713739
NRW242ADF13
2
250
20
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713748
NRW242ADF13UL
2
250
20
メス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713757
NRW242ADF15
2
250
20
メス
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713766
NRW242ADF15UL
2
250
20
メス
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713775
NRW242ADF8
2
250
20
メス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713793
NRW242ADM11
2
250
20
オス
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713809
NRW242ADM13
2
250
20
オス
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18713818
NRW242ADM13UL
2
250
20
オス
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713827
NRW242ADM15
2
250
20
オス
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713836
NRW242ADM15UL
2
250
20
オス
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713845
NRW242ADM8
2
250
20
オス
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
33日以内出荷
返品不可
18713854
NRW2421ADF11
21
-
(3本)6/(18本)3
メス
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713863
NRW2421ADF13
21
-
(3本)6/(18本)3
メス
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713879
NRW2421ADF15
21
-
(3本)6/(18本)3
メス
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713888
NRW2421ADF8
21
-
(3本)6/(18本)3
メス
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713897
NRW2421ADM11
21
-
(3本)6/(18本)3
オス
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
26日以内出荷
返品不可
18713906
NRW2421ADM13
21
-
(3本)6/(18本)3
オス
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713915
NRW2421ADM15
21
-
(3本)6/(18本)3
オス
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713924
NRW2421ADM8
21
-
(3本)6/(18本)3
オス
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18713933
NRW2424ADF11
24
-
3
メス
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18713949
NRW2424ADF13
24
-
3
メス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18713958
NRW2424ADF15
24
-
3
メス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18713967
NRW2424ADF8
24
-
3
メス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ