NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル - 七星科学研究所

樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適

形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シェルサイズ
材質/仕上
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18714439NRW2010RFUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505
オープン
1,698
1,868(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714448NRW2010RM20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
18714457NRW2010RMUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム102505
オープン
1,098
1,208(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714466NRW2012RFUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505
オープン
1,998
2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
18714475NRW2012RMUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム122505
オープン
1,198
1,318(税込)
14日以内出荷
返品不可
18714484NRW2014RF20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3
オープン
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
18714493NRW2014RM20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム14-3
オープン
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714509NRW202RFUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015
オープン
679
747(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714518NRW202RMUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225015
オープン
579
637(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714527NRW203RFUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015
オープン
759
835(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714536NRW203RMUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325015
オープン
699
769(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714545NRW204RFUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010
オープン
949
1,044(税込)
20日以内出荷
返品不可
18714554NRW204RMUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425010
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714563NRW205RFUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525010
オープン
999
1,099(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714579NRW205RMUL20シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525010
オープン
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714588NRW2410RFUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
18714597NRW2410RMUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1025010
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714606NRW2414RF24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム142505
オープン
2,298
2,528(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714615NRW2414RFUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム142505
オープン
2,398
2,638(税込)
33日以内出荷
返品不可
18714624NRW2414RM24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム142505
オープン
1,898
2,088(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714633NRW2414RMUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム142505
オープン
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
返品不可
18714649NRW2416RFUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム162505
オープン
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714658NRW2416RMUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム162505
オープン
2,398
2,638(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714667NRW242RF24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225020
オープン
1,198
1,318(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714676NRW242RFUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225020
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
18714685NRW242RM24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225020
オープン
908
999(税込)
当日出荷
18714694NRW242RMUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム225020
オープン
999
1,099(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714703NRW2421RF24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム21-(3本)6/(18本)3
オープン
3,298
3,628(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714719NRW2421RM24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム21-(3本)6/(18本)3
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714728NRW2424RF24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム24-3
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
18714737NRW2424RM24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム24-3
オープン
2,898
3,188(税込)
33日以内出荷
返品不可
18714746NRW243RF24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325020
オープン
1,498
1,648(税込)
26日以内出荷
返品不可
18714755NRW243RFUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325020
オープン
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
18714764NRW243RMUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム325020
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714773NRW244RFUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425015
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714789NRW244RM24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425015
オープン
1,098
1,208(税込)
32日以内出荷
返品不可
18714798NRW244RMUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム425015
オープン
1,298
1,428(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714807NRW245RF24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525015
オープン
1,798
1,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
18714816NRW245RFUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525015
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714825NRW245RM24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525015
オープン
1,198
1,318(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714834NRW245RMUL24シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム525015
オープン
1,598
1,758(税込)
22日以内出荷
返品不可
18714843NRW2816RF28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
18714859NRW2816RFUL28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714868NRW2816RMUL28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム1625010
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714877NRW2824RFUL28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714886NRW2824RM28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18714895NRW2824RMUL28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム242505
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
18714904NRW2831RF28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3
オープン
4,198
4,618(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714913NRW2831RM28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき・金めっき、パッキン:合成ゴム31-(3本)6/(28本)3
オープン
3,798
4,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
18714929NRW2837RF28シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム37-3
オープン
4,298
4,728(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする