七星科学研究所
NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ プラグキャップ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ
50
材質/仕上
シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18719759
NT50PCA
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください