七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
40
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
250
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18720443
NWPC4010P12
10
(3本)10/(7本)5
NWPC4010R、NWPC4010AD12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720459
NWPC4010P14
10
(3本)10/(7本)5
NWPC4010R、NWPC4010AD14
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18720468
NWPC4010P16
10
(3本)10/(7本)5
NWPC4010R、NWPC4010AD16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18720477
NWPC4010P18
10
(3本)10/(7本)5
NWPC4010R、NWPC4010AD18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720486
NWPC4010P20
10
(3本)10/(7本)5
NWPC4010R、NWPC4010AD20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18720495
NWPC4010P23
10
(3本)10/(7本)5
NWPC4010R、NWPC4010AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720504
NWPC4012P23
12
(3本)10/(9本)5
NWPC4012R、NWPC4012AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720513
NWPC4016P23
16
(3本)10/(13本)5
NWPC4016R、NWPC4016AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18720529
NWPC402P12
2
30
NWPC402R、NWPC402AD12
12
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720538
NWPC402P14
2
30
NWPC402R、NWPC402AD14
14
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720547
NWPC402P16
2
30
NWPC402R、NWPC402AD16
16
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720556
NWPC402P18
2
30
NWPC402R、NWPC402AD18
18
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720565
NWPC402P20
2
30
NWPC402R、NWPC402AD20
20
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720574
NWPC402P23
2
30
NWPC402R、NWPC402AD23
23
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720583
NWPC4020P23
20
5
NWPC4020R、NWPC4020AD23
23
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
17日以内出荷
返品不可
18720599
NWPC403P23
3
30
NWPC403R、NWPC403AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720608
NWPC404P12
4
30
NWPC404R、NWPC404AD12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18720617
NWPC404P14
4
30
NWPC404R、NWPC404AD14
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720626
NWPC404P16
4
30
NWPC404R、NWPC404AD16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18720635
NWPC404P18
4
30
NWPC404R、NWPC404AD18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720644
NWPC404P20
4
30
NWPC404R、NWPC404AD20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720653
NWPC404P23
4
30
NWPC404R、NWPC404AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720669
NWPC405P12
5
20
NWPC405R、NWPC405AD12
12
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720678
NWPC405P14
5
20
NWPC405R、NWPC405AD14
14
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720687
NWPC405P16
5
20
NWPC405R、NWPC405AD16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720696
NWPC405P18
5
20
NWPC405R、NWPC405AD18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720705
NWPC405P20
5
20
NWPC405R、NWPC405AD20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720714
NWPC405P23
5
20
NWPC405R、NWPC405AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720723
NWPC406P12
6
20
NWPC406R、NWPC406AD12
12
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720739
NWPC406P14
6
20
NWPC406R、NWPC406AD14
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720748
NWPC406P16
6
20
NWPC406R、NWPC406AD16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720757
NWPC406P18
6
20
NWPC406R、NWPC406AD18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720766
NWPC406P20
6
20
NWPC406R、NWPC406AD20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
18720775
NWPC406P23
6
20
NWPC406R、NWPC406AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720784
NWPC408P12
8
20
NWPC408R、NWPC408AD12
12
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720793
NWPC408P14
8
20
NWPC408R、NWPC408AD14
14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
18720809
NWPC408P16
8
20
NWPC408R、NWPC408AD16
16
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
18720818
NWPC408P18
8
20
NWPC408R、NWPC408AD18
18
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
18720827
NWPC408P20
8
20
NWPC408R、NWPC408AD20
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720836
NWPC408P23
8
20
NWPC408R、NWPC408AD23
23
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください