曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ44形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18720845NWPC4410PM1410(3本)10/(7本)5NWPC4410RF、NWPC4410ADF1414
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720854NWPC4410PM1610(3本)10/(7本)5NWPC4410RF、NWPC4410ADF1616
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720863NWPC4410PM1810(3本)10/(7本)5NWPC4410RF、NWPC4410ADF1818
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720879NWPC4410PM2010(3本)10/(7本)5NWPC4410RF、NWPC4410ADF2020
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720888NWPC4410PM2310(3本)10/(7本)5NWPC4410RF、NWPC4410ADF2323
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720897NWPC4412PM1212(3本)10/(9本)5NWPC4412RF、NWPC4412ADF1212
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
18720906NWPC4412PM1412(3本)10/(9本)5NWPC4412RF、NWPC4412ADF1414
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720915NWPC4412PM1612(3本)10/(9本)5NWPC4412RF、NWPC4412ADF1616
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
18720924NWPC4412PM1812(3本)10/(9本)5NWPC4412RF、NWPC4412ADF1818
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720933NWPC4412PM2012(3本)10/(9本)5NWPC4412RF、NWPC4412ADF2020
オープン
8,498
9,348(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720949NWPC4412PM2312(3本)10/(9本)5NWPC4412RF、NWPC4412ADF2323
オープン
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
18720958NWPC4416PM2316(3本)10/(13本)5NWPC4416RF、NWPC4416ADF2323
オープン
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
18720967NWPC442PM12230NWPC442RF、NWPC442ADF1212
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18720976NWPC442PM14230NWPC442RF、NWPC442ADF1414
オープン
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
18720985NWPC442PM16230NWPC442RF、NWPC442ADF1616
オープン
7,698
8,468(税込)
27日以内出荷
返品不可
18720994NWPC442PM18230NWPC442RF、NWPC442ADF1818
オープン
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721003NWPC442PM20230NWPC442RF、NWPC442ADF2020
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721019NWPC442PM23230NWPC442RF、NWPC442ADF2323
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721028NWPC4420PM12205NWPC4420RF、NWPC4420ADF1212
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721037NWPC4420PM14205NWPC4420RF、NWPC4420ADF1414
オープン
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721046NWPC4420PM16205NWPC4420RF、NWPC4420ADF1616
オープン
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721055NWPC4420PM18205NWPC4420RF、NWPC4420ADF1818
オープン
8,998
9,898(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721064NWPC4420PM20205NWPC4420RF、NWPC4420ADF2020
オープン
8,998
9,898(税込)
52日以内出荷
返品不可
18721073NWPC4420PM23205NWPC4420RF、NWPC4420ADF2323
オープン
8,998
9,898(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721089NWPC443PM12330NWPC443RF、NWPC443ADF1212
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721098NWPC443PM14330NWPC443RF、NWPC443ADF1414
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721107NWPC443PM16330NWPC443RF、NWPC443ADF1616
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721116NWPC443PM18330NWPC443RF、NWPC443ADF1818
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721125NWPC443PM20330NWPC443RF、NWPC443ADF2020
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721134NWPC443PM23330NWPC443RF、NWPC443ADF2323
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721143NWPC444PM12430NWPC444RF、NWPC444ADF1212
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721159NWPC444PM14430NWPC444RF、NWPC444ADF1414
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721168NWPC444PM16430NWPC444RF、NWPC444ADF1616
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721177NWPC444PM18430NWPC444RF、NWPC444ADF1818
オープン
7,898
8,688(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721186NWPC444PM20430NWPC444RF、NWPC444ADF2020
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721195NWPC444PM23430NWPC444RF、NWPC444ADF2323
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721204NWPC445PM12520NWPC445RF、NWPC445ADF1212
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721213NWPC445PM14520NWPC445RF、NWPC445ADF1414
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721229NWPC445PM16520NWPC445RF、NWPC445ADF1616
オープン
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
18721238NWPC445PM18520NWPC445RF、NWPC445ADF1818
オープン
7,898
8,688(税込)
32日以内出荷
返品不可
18721247NWPC445PM20520NWPC445RF、NWPC445ADF2020
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721256NWPC445PM23520NWPC445RF、NWPC445ADF2323
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721265NWPC446PM12620NWPC446RF、NWPC446ADF1212
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721274NWPC446PM14620NWPC446RF、NWPC446ADF1414
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721283NWPC446PM16620NWPC446RF、NWPC446ADF1616
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721299NWPC446PM18620NWPC446RF、NWPC446ADF1818
オープン
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
18721308NWPC446PM20620NWPC446RF、NWPC446ADF2020
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721317NWPC446PM23620NWPC446RF、NWPC446ADF2323
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
18721326NWPC448PM12820NWPC448RF、NWPC448ADF1212
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721335NWPC448PM14820NWPC448RF、NWPC448ADF1414
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする