NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC50 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC50 - 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC50 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ50形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18721387NWPC5010P16125020NWPC5010R、NWPC5010AD1616
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721396NWPC5010P18125020NWPC5010R、NWPC5010AD1818
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721405NWPC5010P20125020NWPC5010R、NWPC5010AD2020
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721414NWPC5010P22125020NWPC5010R、NWPC5010AD2222
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721423NWPC5010P24125020NWPC5010R、NWPC5010AD2424
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721439NWPC5010P27125020NWPC5010R、NWPC5010AD2727
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721448NWPC5015P16125015NWPC5015R、NWPC5015AD1616
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721457NWPC5015P18125015NWPC5015R、NWPC5015AD1818
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721466NWPC5015P20125015NWPC5015R、NWPC5015AD2020
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721475NWPC5015P22125015NWPC5015R、NWPC5015AD2222
オープン
9,998
10,998(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721484NWPC5015P24125015NWPC5015R、NWPC5015AD2424
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721493NWPC5015P27125015NWPC5015R、NWPC5015AD2727
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721509NWPC502P16250080NWPC502R、NWPC502AD1616
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
18721518NWPC502P18250080NWPC502R、NWPC502AD1818
オープン
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721527NWPC502P20250080NWPC502R、NWPC502AD2020
オープン
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721536NWPC502P24250080NWPC502R、NWPC502AD2424
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
18721545NWPC502P27250080NWPC502R、NWPC502AD2727
オープン
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
18721554NWPC5025P162250(4本)15/(21本)5NWPC5025R、NWPC5025AD1616
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721563NWPC5025P182250(4本)15/(21本)5NWPC5025R、NWPC5025AD1818
オープン
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721579NWPC5025P202250(4本)15/(21本)5NWPC5025R、NWPC5025AD2020
オープン
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
18721588NWPC5025P222250(4本)15/(21本)5NWPC5025R、NWPC5025AD2222
オープン
10,980
12,078(税込)
32日以内出荷
返品不可
18721597NWPC5025P242250(4本)15/(21本)5NWPC5025R、NWPC5025AD2424
オープン
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721606NWPC5025P272250(4本)15/(21本)5NWPC5025R、NWPC5025AD2727
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721615NWPC503P16350080NWPC503R、NWPC503AD1616
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721624NWPC503P18350080NWPC503R、NWPC503AD1818
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
18721633NWPC503P20350080NWPC503R、NWPC503AD2020
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
18721649NWPC503P22350080NWPC503R、NWPC503AD2222
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721658NWPC503P24350080NWPC503R、NWPC503AD2424
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721667NWPC503P27350080NWPC503R、NWPC503AD2727
オープン
9,998
10,998(税込)
27日以内出荷
返品不可
18721676NWPC504P16425050NWPC504R、NWPC504AD1616
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721685NWPC504P18425050NWPC504R、NWPC504AD1818
オープン
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721694NWPC504P20425050NWPC504R、NWPC504AD2020
オープン
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
18721703NWPC504P22425050NWPC504R、NWPC504AD2222
オープン
9,598
10,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
18721719NWPC504P24425050NWPC504R、NWPC504AD2424
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721728NWPC504P27425050NWPC504R、NWPC504AD2727
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721737NWPC508P16825025NWPC508R、NWPC508AD1616
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721746NWPC508P18825025NWPC508R、NWPC508AD1818
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721755NWPC508P20825025NWPC508R、NWPC508AD2020
オープン
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
18721764NWPC508P22825025NWPC508R、NWPC508AD2222
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721773NWPC508P24825025NWPC508R、NWPC508AD2424
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18721789NWPC508P27825025NWPC508R、NWPC508AD2727
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする