七星科学研究所
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC14
堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
シェルサイズ
14
形状
ストレート
材質/仕上
シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム
種類
丸型
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
5
材質(絶縁体)
合成樹脂
結合方式
ねじ
材質(パッキン)
合成ゴム
防水仕様
IP-×6相当
ロック
ねじロック方式
コンタクト形状
オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
内容量
1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18723399
NWPC141AD5
1
NWPC141P5
5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723408
NWPC141AD6
1
NWPC141P6
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723417
NWPC141AD7
1
NWPC141P7
7
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18723426
NWPC142AD5
2
NWPC142P5
5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
18723435
NWPC142AD6
2
NWPC142P6
6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください