NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC54

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC54 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ54形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18727897NWPC5410ADF16120NWPC5410PM1616
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727906NWPC5410ADF18120NWPC5410PM1818
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727915NWPC5410ADF20120NWPC5410PM2020
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727924NWPC5410ADF22120NWPC5410PM2222
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727933NWPC5410ADF24120NWPC5410PM2424
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727949NWPC5410ADF27120NWPC5410PM2727
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727958NWPC5415ADF16115NWPC5415PM1616
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727967NWPC5415ADF18115NWPC5415PM1818
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727976NWPC5415ADF20115NWPC5415PM2020
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727985NWPC5415ADF22115NWPC5415PM2222
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18727994NWPC5415ADF24115NWPC5415PM2424
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728003NWPC5415ADF27115NWPC5415PM2727
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728019NWPC542ADF16280NWPC542PM1616
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728028NWPC542ADF18280NWPC542PM1818
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728037NWPC542ADF20280NWPC542PM2020
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728046NWPC542ADF22280NWPC542PM2222
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728055NWPC542ADF24280NWPC542PM2424
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728064NWPC542ADF27280NWPC542PM2727
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728073NWPC5425ADF162(4本)15/(21本)5NWPC5425PM1616
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728089NWPC5425ADF182(4本)15/(21本)5NWPC5425PM1818
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728098NWPC5425ADF202(4本)15/(21本)5NWPC5425PM2020
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728107NWPC5425ADF222(4本)15/(21本)5NWPC5425PM2222
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728116NWPC5425ADF242(4本)15/(21本)5NWPC5425PM2424
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728125NWPC5425ADF272(4本)15/(21本)5NWPC5425PM2727
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
18728134NWPC543ADF16380NWPC543PM1616
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728143NWPC543ADF18380NWPC543PM1818
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728159NWPC543ADF20380NWPC543PM2020
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728168NWPC543ADF22380NWPC543PM2222
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728177NWPC543ADF24380NWPC543PM2424
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728186NWPC543ADF27380NWPC543PM2727
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728195NWPC544ADF16450NWPC544PM1616
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728204NWPC544ADF18450NWPC544PM1818
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728213NWPC544ADF20450NWPC544PM2020
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728229NWPC544ADF22450NWPC544PM2222
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728238NWPC544ADF24450NWPC544PM2424
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728247NWPC544ADF27450NWPC544PM2727
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728256NWPC548ADF16825NWPC548PM1616
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728265NWPC548ADF18825NWPC548PM1818
オープン
18,980
20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
18728274NWPC548ADF20825NWPC548PM2020
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728283NWPC548ADF22825NWPC548PM2222
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728299NWPC548ADF24825NWPC548PM2424
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728308NWPC548ADF27825NWPC548PM2727
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする