NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC60

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC60 - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ60形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
コンタクト形状
嵌合相手コネクタ
ケーブルパッキン記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18728317NWPC6010ADF22130メスNWPC6010PM2222
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728326NWPC6010ADF24130メスNWPC6010PM2424
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728335NWPC6010ADF26130メスNWPC6010PM2626
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728344NWPC6010ADF28130メスNWPC6010PM2828
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728353NWPC6010ADF31130メスNWPC6010PM3131
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728369NWPC6010ADF33130メスNWPC6010PM3333
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728378NWPC6010ADF35130メスNWPC6010PM3535
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728387NWPC6010ADF37130メスNWPC6010PM3737
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728396NWPC6010AD22130オスNWPC6010P2222
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728405NWPC6010AD24130オスNWPC6010P2424
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728414NWPC6010AD26130オスNWPC6010P2626
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728423NWPC6010AD28130オスNWPC6010P2828
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728439NWPC6010AD31130オスNWPC6010P3131
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728448NWPC6010AD33130オスNWPC6010P3333
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728457NWPC6010AD35130オスNWPC6010P3535
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728466NWPC6010AD37130オスNWPC6010P3737
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728475NWPC6015ADF22115メスNWPC6015PM2222
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728484NWPC6015ADF24115メスNWPC6015PM2424
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728493NWPC6015ADF26115メスNWPC6015PM2626
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728509NWPC6015ADF28115メスNWPC6015PM2828
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728518NWPC6015ADF31115メスNWPC6015PM3131
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728527NWPC6015ADF33115メスNWPC6015PM3333
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728536NWPC6015ADF35115メスNWPC6015PM3535
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728545NWPC6015ADF37115メスNWPC6015PM3737
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728554NWPC6015AD22115オスNWPC6015P2222
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728563NWPC6015AD24115オスNWPC6015P2424
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728579NWPC6015AD26115オスNWPC6015P2626
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728588NWPC6015AD28115オスNWPC6015P2828
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728597NWPC6015AD31115オスNWPC6015P3131
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728606NWPC6015AD33115オスNWPC6015P3333
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728615NWPC6015AD35115オスNWPC6015P3535
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728624NWPC6015AD37115オスNWPC6015P3737
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728798NWPC6030ADF2235メスNWPC6030PM2222
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728807NWPC6030ADF2435メスNWPC6030PM2424
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728816NWPC6030ADF2635メスNWPC6030PM2626
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728825NWPC6030ADF2835メスNWPC6030PM2828
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728834NWPC6030ADF3135メスNWPC6030PM3131
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728843NWPC6030ADF3335メスNWPC6030PM3333
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728859NWPC6030ADF3535メスNWPC6030PM3535
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728868NWPC6030ADF3735メスNWPC6030PM3737
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728956NWPC6032ADF223(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM2222
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728965NWPC6032ADF243(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM2424
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728974NWPC6032ADF263(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM2626
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18728983NWPC6032ADF283(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM2828
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
18728999NWPC6032ADF313(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM3131
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729008NWPC6032ADF333(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM3333
オープン
28,980
31,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
18729017NWPC6032ADF353(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM3535
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729026NWPC6032ADF373(3本)15/(29本)5メスNWPC6032PM3737
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729035NWPC6032AD223(3本)15/(29本)5オスNWPC6032P2222
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729044NWPC6032AD243(3本)15/(29本)5オスNWPC6032P2424
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする