曜日別特売

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ

NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 管用ねじ付きアダプタ - 七星科学研究所

堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。

シェルサイズ25形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
嵌合相手コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18729814NWPC252GPM1/2212510NWPC252RF、NWPC252ADF
オープン
4,998
5,498(税込)
27日以内出荷
返品不可
18729823NWPC252GP1/2212510NWPC252R、NWPC252AD
オープン
4,598
5,058(税込)
27日以内出荷
返品不可
18729839NWPC253GPM1/2312510NWPC253RF、NWPC253ADF
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
18729848NWPC253GP1/2312510NWPC253R、NWPC253AD
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729857NWPC254GPM1/2412510NWPC254RF、NWPC254ADF
オープン
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
18729866NWPC254GP1/2412510NWPC254R、NWPC254AD
オープン
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
18729875NWPC255GPM1/2512510NWPC255RF、NWPC255ADF
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729884NWPC255GP1/2512510NWPC255R、NWPC255AD
オープン
4,798
5,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
18729893NWPC256GPM1/2612510NWPC256RF、NWPC256ADF
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729909NWPC256GP1/2612510NWPC256R、NWPC256AD
オープン
4,888
5,377(税込)
27日以内出荷
返品不可
18729918NWPC257GPM1/2712510NWPC257RF、NWPC257ADF
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729927NWPC257GP1/2712510NWPC257R、NWPC257AD
オープン
4,888
5,377(税込)
5日以内出荷
返品不可
18729936NWPC258GP1/282505NWPC258R、NWPC258AD
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする