販売価格(税別)¥45,904~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 トクラ 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン オレンジ 制電防虫 2mm厚200mm幅50mmラップ メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品 【オーダー】 のれん式ビニールカーテン オレンジ 制電防虫 2mm厚200mm幅50mmラップ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ のれん式ビニールカーテンの固定式フレームセットです。 注文コード18734434 シート幅(mm)200 幅(mm)500~4000 高さ(mm)500~4000 厚さ(mm)2 色オレンジ 特性制電、防虫 ラップ(mm)50 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット 注意 ※高さは天井取り付けの場合の寸法になります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥16,170~ ¥14,700~ 間仕切シート (抗菌・防炎) エスコ 税込¥68,420~ ¥62,200~ フィルム (抗菌) エスコ 税込¥2,244~ ¥2,040~ ビニールシート (寒冷地用) エスコ 税込¥29,590~ ¥26,900~ フィルム エスコ 税込¥15,950~ ¥14,500~ フィルム エスコ 税込¥3,498~ ¥3,180~ フィルム (制電/防炎) エスコ 税込¥13,530~ ¥12,300~ 0.3x2030mmx 10m 耐油性ビニールシート エスコ 税込¥24,178~ ¥21,980~ ビニールカーテン Cタイプ フルネス 税込¥17,578~ ¥15,980~ 防音シート 5枚セット グリーンクロス 税込¥54,978~ ¥49,980~ 4in1マルチサッシヘラ EIGERTOOL(アイガーツール) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ KRテープ専用治具 KRローラー カモ井加工紙 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 養生用粘着テープ カモ井加工紙 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ 階段・廊下養生用粘着シート カモ井加工紙 税込¥29,678 ¥26,980 KOポリベラブルー 尾崎亀商店 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ10mm 尾崎亀商店 税込¥989 ¥899 バスケットへ KO仕上げゴム削(サク)ショート マボロシノアレ5mm 尾崎亀商店 税込¥637 ¥579 バスケットへ 職専 U溝カッター 貝印 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 替刃 2.8mm(5枚入) 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 替刃 2.0mm(5枚入) 貝印 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品間仕切りシート/ビニールカーテンオーダービニールカーテン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品