SHUTER SHUTERの 保管用品 SHUTERの 物品棚/収納用品 SHUTERの 小物収納箱(パーツケース) 折りたたみ式バスケット 折りたたみ式バスケット 注文コード SHUTERの折りたたみ式バスケット 寸法(mm)535×361×275 色ブラック 容量(L)44 耐荷重(kg)25 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FB-5336 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18760325 FB-5336 オープン 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 物品棚/収納用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RING STAR RP-150仕切板 1台分 リングスター 税込¥153 ¥139 バスケットへ プロテクターツールケースキャスター付 TRUSCO 税込¥20,878~ ¥18,980~ (4) 軽中量ラック 200kg 単体 高さ1500mm モノタロウ 税込¥17,578~ ¥15,980~ (13) 中量ラック 500kg ビーム 扶桑金属工業 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 中量ラック 500kg 天棚受 扶桑金属工業 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ NERO19Φ 3段セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ NERO19Φ 4段セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ NERO19Φ 5段セット AIS (エイ・アイ・エス) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251127_1P サカエ 税込¥184,734 ¥167,940 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251127_2B サカエ 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251128_1B サカエ 税込¥2,540,723 ¥2,309,748 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251128_2B サカエ 税込¥2,045,723 ¥1,859,748 バスケットへ ラグ MIZO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カスク28 EDELRID 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カスク55 EDELRID 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251121_1B サカエ 税込¥106,656 ¥96,960 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251121_2B サカエ 税込¥202,334 ¥183,940 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251121_3B サカエ 税込¥117,678 ¥106,980 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251119_1P サカエ 税込¥403,590 ¥366,900 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20251119_2B サカエ 税込¥294,712 ¥267,920 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品物品棚/収納用品小物収納箱(パーツケース)パーツケース 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります パーツケース ベルトパーツボックス ラウンドケース 小物収納箱(パーツケース)用部品・オプション シェアする マイページ 最近見た商品