曜日別特売

LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応

LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)LED電球 広配光タイプ E26 密閉器具対応 - Verbatim(バーベイタム)
(1件のレビュー)
口金E26入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球
全12種類を絞り込む
光色
消費電力(W)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
光色
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
明るさ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769696LDA14L-G/LCV31個電球色1137814100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18769705LDA14D-G/LCV31個昼光色1137814100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18769714LDA4L-G/LCV3X21箱(2個)電球色107574.340
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
18769723LDA4D-G/LCV3X21箱(2個)昼光色107574.340
オープン
899
989(税込)
当日出荷
18769739LDA7L-G/LCV3X21箱(2個)電球色107577.360
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18769748LDA7D-G/LCV3X21箱(2個)昼光色107577.360
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
18769653LDA4L-G/LCV31個電球色107574.340
オープン
取扱い終了
18769669LDA4D-G/LCV31個昼光色107574.340
オープン
取扱い終了
18769678LDA7L-G/LCV31個電球色107577.360
オープン
取扱い終了
18769687LDA7D-G/LCV31個昼光色107577.360
オープン
取扱い終了
18769757LDA14L-G/LCV3X21箱(2個)電球色1137814100
オープン
取扱い終了
18769766LDA14D-G/LCV3X21箱(2個)昼光色1137814100
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18769678
2018-12-13
用途: 店内の照明として使用

光の色温度がやわらかく、とても自然な電球光の雰囲気として使えます。これからもこちらを買い足していこうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする