Verbatim(バーベイタム)
LEDボール球 広配光タイプ E26
口金
E26
入力電圧(V)
100
色
(ヒートシンク)White
材質
(ヒートシンク)アルミニウム
定格寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LEDボール球
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
明るさ(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769784
LDG8D-G/LCV2
昼光色
110
83
7.5
60
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
18769793
LDG14L-G/LCV2
電球色
126
182
14.2
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
18769775
LDG8L-G/LCV2
電球色
110
83
7.5
60
オープン
取扱い終了
代替品有
18769809
LDG14D-G/LCV2
昼光色
126
182
14.2
100
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください