SDXCカード Class10 UHS-I対応
Nintendo Switch 動作確認済
準拠規格SDメモリカード規格準拠
使用環境温度(℃)0~70
転送速度(MB/sec)(読み出し)最大40
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-I
内容量1個
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07