電波掛け時計 夜間自動ライト点灯付
ベーシックな電波時計の機能に加えて、お部屋が暗くなると自動で文字板のライトが点灯します。
高輝度LED×3灯でしっかり見えます。
表示方式アナログ
機能・暗所自動ライト点灯・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
直径(Φmm)313
付属品お試し用乾電池×6個、木ねじ×1個、保証書×1枚
材質プラスチック枠、風防:ガラス
色白(ホワイト)
質量(g)880
種類掛け時計
寸法(Φ×mm)313×54
使用電池アルカリ単三電池6本使用(別売)
電池寿命約1年
電波時計〇
内容量1個
丸型掛け時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07