電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示

電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示 リズム 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示 リズム 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示 リズム 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示 リズム 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示 リズム 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示 リズム 電波掛け時計 夜間自動点灯ライト 温度湿度・カレンダー表示 六曜表示 リズム

2LCD(2つの液晶ディスプレイ)付の電波掛時計。夜間自動点灯付のため夜間でも見やすいです。
電波受信をOFFにしていただき、クォーツ時計としても使用可能です。

表示方式アナログ 機能電波OFF機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、ステップ秒針(夜眠る秒針)、カレンダー付、六曜表示、温湿度計付 直径(Φmm)350 付属品お試し用乾電池×4個、木ねじ×1個、保証書×1枚 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 質量(kg)1.7 茶色木目仕上 種類掛時計 表示温度:‐9.9~49.9、湿度:20~90%RH、カレンダー:2099年まで対応、六曜:2033年7月31日まで 寸法(Φ×mm)350×58 使用電池単2形アルカリ電池×4個 電池寿命約5年(明るさスイッチ消す設定での数値) カレンダー付き 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18767079 4FY617SR23
18,000
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする