ハト時計 トトロ
色茶色ボカシ仕上
仕様毎正時メロディ付、飾り振子付(マックロクロスケ)、音量調整機能
材質ウレタン、合板、アガチス材
寸法(mm)450×325×75
質量(kg)1.8
表示方式アナログ
使用電池単2形アルカリ電池×3個
内容量1個
掛け時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07