電波アミュージング時計 くまのプーさん M523

電波アミュージング時計  くまのプーさん M523 リズム

機能電池交換お知らせ機能付、音量調節機能、電波自動ONOFF、電波自動サーチ、メロディ28曲入り、自動鳴り止め機能 仕様スワロフスキー・エレメントガラス留め飾り付(4個) 付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書 材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス 寸法(mm)450×345×81 質量(kg)2.1 白パール 表示方式アナログ 使用電池単1形アルカリ乾電池×2個 電池寿命約1年 電波時計 夜間秒針停止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18767386 4MN523MC03
30,000
20,980
23,078 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする