電波アミュージング時計
機能夜眠る秒針、ステップ秒針、電波時計(受信回数 1日1回受信しない場合最多6回)、電波サーチ機能、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質(枠)プラスチック、(風防)ガラス
寸法(mm)450×345×81
質量(kg)2
色木目仕上
表示方式アナログ
使用電池単1形アルカリ乾電池×2個
電池寿命約1年
電波時計○
夜間秒針停止○
内容量1個
掛け時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07