電波置時計 毎正時メロディ付 クリスタル使用
機能電波受信OFF 機能、電波サーチ機能、電池交換お知らせ機能、ステップ秒針、音量調節機能
仕様一方向スワロフスキー・エレメント回転飾り付(デュアル仕様)
材質プラスチック枠
寸法(mm)297×225×122
質量(kg)1.4
色茶色木目仕上
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ電池×6個
電池寿命約1年
電波時計○
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07