電波置時計 オニックス枠
機能電波サーチ機能、連続秒針、夜眠る秒針、電波受信OFF機能、電池交換お知らせ機能付
付属品お試し用乾電池×2個、取扱説明書・保証書
材質(枠)オニックス、(風防)ガラス
寸法(mm)210×192×68
質量(kg)2.6
色ライドグリーン
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ電池×2個
電池寿命約2年
電波時計○
連続秒針○
夜間秒針停止○
内容量1個
置き時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07