リズム(旧:リズム時計工業)
温湿度計
快適な空間を知るために役立つ温湿度計
材質
(枠)プラスチック、(風防)ガラス
色
茶
質量(g)
180
サイズ(Φ×mm)
150×33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768217
9CZ013-006
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください