曜日別特売

DCホワイトチップソー

DCホワイトチップソー - マキタ
(5件のレビュー)

一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)

外径(Φmm)230適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ)刃数(p)32内容量1個
関連資料:(4.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769249A-67315
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 工場敷地内の草刈り
製造業

本品と同じものが初期に付属していたため、予備で購入。
切れ味がよいので、2~3センチ程度の太さの草木は問題なく切断でき、重宝しています。
設備間の狭い通路などはナイロンコードにしていますが、それ以外の草むらはこれを使用しています。

2025-08-17
用途: 刈り払い

音が静かです。切れも良いです。価格は性能相当だと思います。

対象商品 : 18769249
2022-06-20
用途: 草刈り
農・林・水産業

草刈りの時に使用、充電式の刈り払い機なので、純正品のこの商品はモーターの負荷も小さく、切れ味も良く大変満足です、次回もまたこの商品を購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18769249
2020-09-27
用途: 清掃作業

バッテリー式刈り払い機用として選択した。低出力機器にはそれなりの刃が望まれので、負荷がかかりにくい細く柔らかい雑草を対象とすれば申し分ない。

1が参考にしています
対象商品 : 18769249
2019-06-28
用途: 草刈り
サービス業

軽くて取り扱いしやすい。刃が減るのが少々早いのが玉に瑕。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする