集じんシステム DX03
サッと脱着、手軽に集じん。
ビット全長「260mmまで」対応。
仕様穴あけ深さ調節、LEDライト付
付属品シーリングキャップ5個
質量(kg)1.4
最大ビット径28mm
集塵容量(mL)300
内容量1個
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18769556 | A-67125 | 40099843 | A-67125 |
|
部品 28mm 充電式ハンマドリル HR282DPG2V | マキタ | 1個 | ¥14,980 税込¥16,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |