バイメタルホルソー

バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。
切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。
耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。

用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等全長(mm)120有効長(mm)34内容量1個
全16種類を絞り込む
サイズ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18770764JH-7036070
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
18770773JH-7539875
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
18770789JH-8043980
15,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
18770798JH-8543285
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18770807JH-9046890
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18770816JH-9550095
19,000
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
18770825JH-100520100
19,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
18770834JH-105565105
31,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
18770843JH-110617110
31,800
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
18770859JH-115652115
32,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
18770868JH-120703120
32,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
18770877JH-130795130
35,200
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
18770886JH-1501012150
45,600
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
18770895JH-1601135160
52,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
18770904JH-170155170
60,900
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
18770913JH-1801386180
68,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする