曜日別特売

小形溶接器NZ(火口6200 5本組付き)

小形溶接器NZ(火口6200  5本組付き) - 日酸TANAKA
ガス消費量(NL/h)
酸素[#25:75、#50:100、#75:120、#100:155、#150:190]
アセチレン[#25:70、#50:90、#75:110、#100:140、#150:170]
ガス圧力(MPa[kgf/cm2])
酸素 #25:0.07~0.09[0.7~0.9]、#50:0.08~0.1[0.8~1]、#75:0.1~0.15[1~1.5]、#100:0.1~0.2[1~2]、#150:0.2~0.25[2~2.5]
アセチレン 0.01~0.03[0.1~0.3]
使用ガスアセチレン板厚(mm)#25:~0.5、#50:0.5~1.0、#75:1.0~1.5、#100:1.5~2.0、#150:2.0~2.5適合6220火口セット内容火口№25・50・75・100・150の5本付小型ガス溶接器全長(mm)300質量(g)490(吹管)火口火口ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242975162NZ
54,000
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする