モトレッド フラッシャーレジスター

モトレッド フラッシャーレジスター - MOTOLEDモトレッド フラッシャーレジスター - MOTOLED
(2件のレビュー)

バルブタイプのノーマルフラッシャーをDRC MOTOLED LEDフラッシャーに交換する際に必要なパーツ。電球からLEDに交換した際に、消費電力が少なくなることでノーマルリレーが誤作動を起こす。その、少なくなった消費電力を補うために装着するレジスター(抵抗)。ノーマルの配線に割り込ませて使用。8~15Wのバルブフラッシャー装着車に対応。【フラッシャーレジスターのポイント】・取り付けが簡単でわかりやすい。・消費電力はノーマルフラッシャーと同等。・高温になるため取り付け場所に注意が必要。・フラッシャー1個に付きレジスター1個取り付け。一部車両(※)では2個連結の必要あり。※・・・・XR230、 DR250R、 DRZ400S/SMなど

仕様レジスター10W-15Ωセット内容2個入り内容量1セット
注意
※CRF250L/Mにつきましては、フラッシャーレジスターでの対応が不可となりますので、DRC ICリレーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784028D45-90-710
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18784028
2020-08-17
用途: 古いバイクのLED化
建設業・工事業

古いバイクをLED化しようかと思い購入。簡単に出来ました!

対象商品 : 18784028
2019-05-12
用途: バイクのウインカーLED化
製造業

DT230のウインカーをLED化するために使用。12V10W→12V3W+本品で,普通速度の明滅となりGood。抵抗器が大きく感じることがBad。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする