水溶性タッピングオイル

水溶性タッピングオイル - オリック

切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。
プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。
SUSの加工に威力切削速度アップ!

用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用容量(mL)420タイプ水性対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784423ハイカットW
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする