Z-DRAGON セーフティシューズ S5181

Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂 Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂 Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂 Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂 Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂 Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂 Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂 Z-DRAGON セーフティシューズ S5181 自重堂
(2件のレビュー)

抜群のクッション性とホールド性で快適ワークをサポート。稲妻ラインのスポーツテイストシューズ
ベロ部分ブランドネーム
ヒールストラップ
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール

形状ミドルカット 材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革 材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約360(26.0) 材質(先芯)スチール芯 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー 内容量1足
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
足幅
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18796226 S5181 25 3E ブラック×レッド
オープン
2,998
3,298 (税込)
欠品中

返品不可
18796253 S5181 26.5 3E ブラック×レッド
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
18796305 S5181 26 3E ブラック×グリーン
オープン
3,298
3,628 (税込)
欠品中

返品不可
18796323 S5181 27 3E ブラック×グリーン
オープン
3,298
3,628 (税込)
欠品中

返品不可
18796339 S5181 28 3E ブラック×グリーン
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796348 S5181 25 3E チャコール×シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796357 S5181 25.5 3E チャコール×シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796366 S5181 26 3E チャコール×シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷

返品不可
18796384 S5181 27 3E チャコール×シルバー
オープン
2,998
3,298 (税込)
欠品中

返品不可
18796393 S5181 28 3E チャコール×シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
欠品中

返品不可
18796409 S5181 25 3E オレンジ×イエロー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796418 S5181 25.5 3E オレンジ×イエロー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796427 S5181 26 3E オレンジ×イエロー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796436 S5181 26.5 3E オレンジ×イエロー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796445 S5181 27 3E オレンジ×イエロー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796454 S5181 28 3E オレンジ×イエロー
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

返品不可
18796235 S5181 25.5 3E ブラック×レッド
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18796244 S5181 26 3E ブラック×レッド
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中
18796269 S5181 27 3E ブラック×レッド
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中
18796278 S5181 28 3E ブラック×レッド
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中
18796287 S5181 25 3E ブラック×グリーン
オープン
2,998
3,298 (税込)
取扱停止中

返品不可
18796296 S5181 25.5 3E ブラック×グリーン
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18796314 S5181 26.5 3E ブラック×グリーン
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
18796375 S5181 26.5 3E チャコール×シルバー
オープン
3,298
3,628 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18796235
2019-06-21
用途:
エアコン工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

現場での作業用で使用していますが非常に軽く感じます
自分の足は甲の高さが薄く幅が狭いので普通の幅広の靴では靴紐が縛り切れず
靴自体が変形していましたが、甲の部分がゴム素材になっていてしまりが
非常に良いです 甲の高さが低い人にはお勧めです

対象商品:
18796235
2019-08-24
用途:
空調工事
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

今回初めての購入になりますが、軽くてなかなか良いと思って使用していましたが
3か月ほどで両足親指側の靴底面が5cm~6cmほど深さ3cm~5cmほど
接着がはがれてきましたこのまま履いているわけにいかないのですてるしかないかなと
思います
安い安全靴でも3か月ほどで靴底がはがれてしまうのではあまりにもひどいと思います
耐久性とかの確認は、しないのでしょうかね?

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする