キシデンテクノ(キシデン工業)
ハイボルマスター
工具の保護に役立つ切替スイッチとメーター付き
質量(kg)
9
コンセント個数
2個
定格容量
2KVA
分類
昇圧変圧器
電源コード(m)
2(ポッキンプラグ付)
奥行D×幅W×高さH(mm)
355X180X170
二次側出力
91V~115V
一次側入力電圧
70V~100V
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18792726
K-201A
¥
88,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500