巻き上げオーニング
PVC素材のシートで紫外線カット率が99.9%以上。風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。物干しパーツ付属で物干しとしても使用可能。シェード前面はスタイリッシュなストレートライン。シェード調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしない。シェードを下してお部屋の目隠しにも。
色ブラウン
耐荷重(kg)10
組立時間46-60(分)
耐水圧(mm)2000
内容量1台
PVC素材のシートで紫外線カット率が99.9%以上。風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。物干しパーツ付属で物干しとしても使用可能。シェード前面はスタイリッシュなストレートライン。シェード調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしない。シェードを下してお部屋の目隠しにも。