曜日別特売

スプロケット RS140-1A

スプロケット RS140-1A - 椿本チエインスプロケット RS140-1A - 椿本チエインスプロケット RS140-1A - 椿本チエイン
種類スプロケットチェーンNo.RS140軸穴種別下穴タイプ列数1スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)24内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18802298RS140-1A17T1733264241.917.9
50,400
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802307RS140-1A18T1833279255.989
52,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802316RS140-1A10T1028163143.842.6
37,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802377RS140-1A14T1433221199.765.3
45,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802535RS140-1A12T1233193171.743.8
40,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802544RS140-1A16T1633250227.847
48,400
33,980
37,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
18802569RS140-1A15T1533236213.796.1
47,000
32,980
36,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
18802605RS140-1A11T1133178157.773.2
39,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802623RS140-1A13T1333207185.744.5
42,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803348RS140-1A21T2133322298.2412.3
59,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18805159RS140-1A54TQ5438790764.4784
154,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805168RS140-1A35TQ3538521495.8834.7
72,600
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805177RS140-1A36TQ3638535510.0136.8
77,800
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805186RS140-1A38TQ3838563538.2741.1
80,200
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805195RS140-1A40TQ4038591566.5445.6
92,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805204RS140-1A42TQ4238620594.8150.4
98,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805238RS140-1A32TQ3238478453.4928.9
65,400
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805256RS140-1A60TQ6038875849.32103.9
182,000
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805317RS140-1A48TQ4838705679.6366.1
124,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805335RS140-1A30TQ3038450425.2425.3
58,600
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805414RS140-1A50TQ5038733707.9171.8
138,000
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805579RS140-1A45TQ4538662637.2258
106,000
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
18805834RS140-1A34TQ3438506481.7532.7
68,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806279RS140-1A20TQ2033307284.1411.1
67,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806288RS140-1A14TQ1433221199.765.3
52,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806297RS140-1A28TQ283842139721.9
51,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806306RS140-1A13TQ1333207185.744.5
49,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806349RS140-1A10TQ1028163143.842.6
42,600
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806358RS140-1A11TQ1133178157.773.2
45,200
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
18806385RS140-1A21TQ2133322298.2412.3
69,800
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806403RS140-1A22TQ2233336312.3413.6
31,600
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806419RS140-1A15TQ1533236213.796.1
54,600
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806428RS140-1A16TQ1633250227.847
56,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806437RS140-1A17TQ1733264241.917.9
58,800
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806446RS140-1A18TQ1833279255.989
61,200
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806489RS140-1A12TQ1233193171.743.8
47,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806498RS140-1A23TQ2333350326.4414.8
37,800
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806516RS140-1A25TQ2538379354.6517.6
41,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806534RS140-1A26TQ2638393368.7718.8
53,400
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806543RS140-1A27TQ2738407382.8820.3
49,800
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
18806559RS140-1A19TQ1933293270.0610
67,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807067RS140-1A20T2033307284.1411.1
57,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807399RS140-1A48T4838705679.6366.1
103,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807408RS140-1A50T5038733707.9171.8
104,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807417RS140-1A54T5438790764.4784
120,000
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807618RS140-1A27T2738407382.8820.3
40,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807627RS140-1A60T6038875849.32103.9
159,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807636RS140-1A42T4238620594.8150.4
91,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807645RS140-1A32T3238478453.4928.9
49,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18807654RS140-1A34T3438506481.7532.7
52,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする