曜日別特売

スプロケット RS60-2A

スプロケット RS60-2A - 椿本チエイン
材質機械構造用炭素鋼/削出し仕様内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18802718RS60-2A35TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ35
17,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802964RS60-2A38TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ38
47,000
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803174RS60-2A40TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ40
20,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803366RS60-2A24TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ24
10,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803393RS60-2A27TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ27
32,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803409RS60-2A28TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ28
33,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803418RS60-2A30TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ30
14,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803427RS60-2A32TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ32
37,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
18803436RS60-2A23TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ23
9,100
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803533RS60-2A34TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ34
38,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803619RS60-2A25TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ25
10,900
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803673RS60-2A26TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ26
11,500
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803883RS60-2A36TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ36
42,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804818RS60-2A42TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ42
51,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18806507RS60-2A45TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ45
24,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18808774RS60-2A60TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ60
37,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18808783RS60-2A54TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ54
32,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18808799RS60-2A50TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ50
65,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18808808RS60-2A48TスプロケットA形211.7RS60下穴タイプ48
62,600
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする