曜日別特売

スプロケット RS40-1C

スプロケット RS40-1C - 椿本チエインスプロケット RS40-1C - 椿本チエイン
材質機械構造用炭素鋼(歯形部)・一般構造用圧延鋼(ハブ部)/溶接仕様内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18803278RS40-1C40TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ40~48
7,140
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803725RS40-1C42TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ42~48
9,800
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803734RS40-1C45TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ45~48
12,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803743RS40-1C30TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ30~48
11,600
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803759RS40-1C32TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ32~48
9,100
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803768RS40-1C34TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ34~48
12,200
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803777RS40-1C35TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ35~48
12,300
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803786RS40-1C36TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ36~48
9,480
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803829RS40-1C75TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ75~55
16,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803838RS40-1C48TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ48~48
8,040
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803847RS40-1C50TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ50~48
9,220
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803856RS40-1C54TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ54~48
13,600
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803865RS40-1C60TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ60~48
12,900
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803874RS40-1C65TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ65~55
11,800
8,298
9,128(税込)
6日以内出荷
返品不可
18803899RS40-1C38TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ38~48
7,220
5,098
5,608(税込)
6日以内出荷
返品不可
18804039RS40-1C70TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ70~55
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
18804836RS40-1C28TスプロケットC形17.3RS40下穴タイプ28~48
11,100
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする