鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1セット 脇冷却ウェア

鎌倉 身体冷却システム COOLEX-1セット 脇冷却ウェア 鎌倉製作所

酷暑作業現場に適した高機能タイプです。
風を嫌う現場にも最適です。
40~50℃の酷暑環境でもしっかり冷却できます。
冷却効果が持続します。
温度調節が可能です。
小型チラーで持ち運びができます。

用途酷暑作業現場の熱中症対策に 仕様袖無し脇冷却 付属品チラー1台、接続ホース(4m)1本、ウェア1着、ACアダプタ トラスコ品番114-4710 質量(kg)10 ブルー サイズフリー(S~2L) 電源(V)単相100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(チラー)200×200×275 定格消費電力(W)180 設定温度(℃)7~20 使用周囲温度(℃)25~50 使用周囲湿度85% RH以下 作業範囲(m)半径4 内容量1台
注意
※雨がかかる環境での使用不可。
※「フロン排出抑制法」の第一種特定製品に該当
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18797565 COOLEX-1SETY
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする