スプロケット RS100-2C

スプロケット RS100-2C - 椿本チエイン
種類スプロケットスプロケット形状C形歯幅(mm)17.6軸穴種別下穴タイプ列数2チェーンNo.RS100内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径DH(mm)
吊下げ穴径A(Φmm)
吊下げ穴P.C.D.(mm)
下穴径d(Φmm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18801388RS100-2C27T291273.49137--3311027~95
112,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18802115RS100-2C19T209192.9127--2811519~89
47,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18803558RS100-2C24T260243.25137--3311024~95
65,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804093RS100-2C26T281263.41137--3311026~95
107,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804206RS100-2C28T301283.57137--3311028~95
117,000
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804529RS100-2C21T230213.03127--2811521~89
53,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804556RS100-2C20T220202.96127--2811520~89
50,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804574RS100-2C22T240223.1137--3311022~95
84,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804583RS100-2C23T250233.17137--3311023~95
92,200
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804608RS100-2C25T270253.32137--3311025~95
102,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804705RS100-2C32T341323.92137352243311032~95
125,000
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804714RS100-2C42T443424.86147353263312042~103
189,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804845RS100-2C34T362344.1137352453311034~95
131,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804854RS100-2C35T372354.2137352553311035~95
93,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804863RS100-2C36T382364.29137352653311036~95
148,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804879RS100-2C38T402384.48147352853312038~103
159,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804888RS100-2C40T422404.67147353053312040~103
112,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804897RS100-2C45T473455.15147353563312045~103
138,000
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804906RS100-2C30T321303.75137--3311030~95
78,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804915RS100-2C50T524505.65147354073312050~103
242,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804924RS100-2C54T564546.05147354473312054~103
262,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18804933RS100-2C60T625606.66147355083312060~103
191,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18805055RS100-2C48T503485.45147353863312048~103
224,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809115RS100-2C25TQ270253.32137--3311025~95
115,000
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809203RS100-2C24TQ260243.25137--3311024~95
78,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809219RS100-2C35TQ372354.2137352553311035~95
113,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809237RS100-2C17TQ189172.79107--2810417~75
49,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809246RS100-2C34TQ362344.1137352453311034~95
152,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809255RS100-2C32TQ341323.92137352243311032~95
144,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809264RS100-2C30TQ321303.75137--3311030~95
96,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809273RS100-2C28TQ301283.57137--3311028~95
134,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809289RS100-2C27TQ291273.49137--3311027~95
128,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809316RS100-2C26TQ281263.41137--3311026~95
122,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809359RS100-2C20TQ220202.96127--2811520~89
60,600
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809386RS100-2C16TQ179162.75107--2810416~75
45,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809438RS100-2C18TQ199182.84107--2810418~75
53,800
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809483RS100-2C21TQ230213.03127--2811521~89
64,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809499RS100-2C22TQ240223.1137--3311022~95
95,800
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809508RS100-2C23TQ250233.17137--3311023~95
104,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809517RS100-2C15TQ168152.7198--289915~66
42,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18809587RS100-2C19TQ209192.9127--2811519~89
57,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
18811233RS100-2C15T168152.7198--289915~66
34,400
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
18811258RS100-2C16T179162.75107--2810416~75
36,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
18811267RS100-2C17T189172.79107--2810417~75
40,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
18811276RS100-2C18T199182.84107--2810418~75
44,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする