HUKURO
腰袋ホルダー付き Dプリント
稲妻をイメージした一筋のリフレクトを施しています。
軽量・屈強な腰袋です。
用途
工具・パーツの収納。
材質
(バイアス)ポリプロピレン
仕様
ホルダー3本分付、ダメージプリント入
タイプ
2段
適合ベルト幅(mm)
60
生地
ポリエステル
内容量
1個
注意
※火気に近い場所でのご使用は生地を傷めますのでやめてください。
※本来の用途目的以外にはお使いにならないでください。
※バックル・リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18827087
RIS-102-RD-H
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
18827096
RIS-103-BL-H
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
18827078
RIS-101-BK-H
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください