HUKURO
JYADOU腰袋2段
俺の道は俺が築く、JYADOU(蛇道)シリーズの腰袋です。
ポケットに伸縮性のある生地を使用する事により、軽いフィット感が生まれ生地の無駄なダボつきをなくし、ツールの収納のしやすさにつながりました。
用途
工具・パーツの収納。
材質
(バイアス)ポリプロピレン
タイプ
2段
適合ベルト幅(mm)
60
生地
ポリエステル
内容量
1個
注意
※火気に近い場所でのご使用は生地を傷めますのでやめてください。
※本来の用途目的以外にはお使いにならないでください。
※バックル・リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18827166
JYA-1BK-B
ブラック×ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18827175
JYA-2RD-B
ブラック×レッド
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18827184
JYA-3GL-B
ブラック×ゴールド
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
18827157
JYA-3GL-A
ブラック×ゴールド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください