DAIRIKI スラックス 05005

DAIRIKI スラックス 05005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 05005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 05005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 05005 - 大川被服

すべての技術とノウハウを結集した実績NO.1のロングラン商品。
DAIRIKIがこれまで培ってきた技術とノウハウをすべて集結して生まれたウェア。紳士服をベースにつくられたシックで高級感のあるデザインは、まさに他と一線を画する存在。素材も生地厚のあるポリエステルで、しっかりとして光沢があり、最高の仕上がりです。また姉妹ブランドの『V-MAXシリーズ』とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。〔東レ素材使用〕

混率(%)ポリエステル100機能帯電種別スラックス生地MAXツイル(帯電防止糸混入)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188737685005ネイビーS78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737775005ネイビーM78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737865005ネイビーL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188737955005ネイビーLL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738045005ネイビーEL76
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738135005ネイビー4L76
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738295005ネイビー5L88F
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738385005ブルーS78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738475005ブルーM78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738565005ブルーL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738655005ブルーLL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738745005ブルーEL76
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738835005ブルー4L76
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
188738995005ブルー5L88F
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739085005オリーブS78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739175005オリーブM78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739265005オリーブL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739355005オリーブLL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739445005オリーブEL76
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739535005オリーブ4L76
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739695005オリーブ5L88F
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739785005グレーS78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739875005グレーM78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188739965005グレーL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740055005グレーLL78
8,400
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740145005グレーEL76
8,700
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
188740235005グレー4L76
8,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740395005グレー5L88F
9,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする