曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 05006

DAIRIKI カーゴパンツ 05006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 05006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 05006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 05006 - 大川被服

すべての技術とノウハウを結集した実績NO.1のロングラン商品。
DAIRIKIがこれまで培ってきた技術とノウハウをすべて集結して生まれたウェア。紳士服をベースにつくられたシックで高級感のあるデザインは、まさに他と一線を画する存在。素材も生地厚のあるポリエステルで、しっかりとして光沢があり、最高の仕上がりです。また姉妹ブランドの『V-MAXシリーズ』とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。〔東レ素材使用〕

混率(%)ポリエステル100機能帯電仕様ダブルポケット(ファスナー)、時計落としポケット、天狗付き種別カーゴパンツ生地MAXツイル(帯電防止糸混入)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属、ファスナーポケット:樹脂内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188740485006ネイビーS78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740575006ネイビーM78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740665006ネイビーL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740755006ネイビーLL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740845006ネイビーEL76
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741095006ネイビー5L88F
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741185006ブルーS78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741275006ブルーM78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741365006ブルーL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741455006ブルーLL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741545006ブルーEL76
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741635006ブルー4L76
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741795006ブルー5L88F
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741885006オリーブS78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188741975006オリーブM78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742065006オリーブL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742155006オリーブLL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742245006オリーブEL76
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742335006オリーブ4L76
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742495006オリーブ5L88F
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742585006グレーS78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742675006グレーM78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742765006グレーL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742855006グレーLL78
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188742945006グレーEL76
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188743035006グレー4L76
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188743195006グレー5L88F
9,900
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188740935006ネイビー4L76
9,200
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする