曜日別特売

DAIRIKI スラックス 07005

DAIRIKI スラックス 07005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07005 - 大川被服DAIRIKI スラックス 07005 - 大川被服

軽くて通気性にすぐれた実績No1の、夏のロングラン商品。
DAIRIKIが誇る技術のすべてを結集して作ったMAXシリーズの夏バージョンです。 紳士服をベースとしたデザインは、どこかシックで高級感があり、颯爽とした印象。 素材も清涼感のあるトロピカルを使用し、軽くて通気性に優れた最高の仕上がりになっています。 また姉妹ブランドの「V-MAXシリーズ」とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。 文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。 〔東レ 素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、速乾・通気、強撚糸仕様時計落としポケット、天狗付き種別スラックス生地MAXトロピカル(帯電防止糸混入)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188754487005ネイビーS70~75
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754577005ネイビーM76~80
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754667005ネイビーL81~85
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754757005ネイビーLL86~90
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754847005ネイビーEL91~101
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188754937005ネイビー4L102~112
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755097005ネイビー5L113~123
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755187005ブルーS70~75
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755277005ブルーM76~80
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755367005ブルーL81~85
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755457005ブルーLL86~90
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755547005ブルーEL91~101
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755637005ブルー4L102~112
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755797005ブルー5L113~123
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755887005オリーブS70~75
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188755977005オリーブM76~80
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756067005オリーブL81~85
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756157005オリーブLL86~90
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756247005オリーブEL91~101
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756337005オリーブ4L102~112
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756497005オリーブ5L113~123
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756587005グレーS70~75
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756677005グレーM76~80
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756767005グレーL81~85
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756857005グレーLL86~90
8,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188756947005グレーEL91~101
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757037005グレー4L102~112
9,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757197005グレー5L113~123
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする