曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 07006

DAIRIKI カーゴパンツ 07006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 07006 - 大川被服

軽くて通気性にすぐれた実績No1の、夏のロングラン商品。
DAIRIKIが誇る技術のすべてを結集して作ったMAXシリーズの夏バージョンです。 紳士服をベースとしたデザインは、どこかシックで高級感があり、颯爽とした印象。 素材も清涼感のあるトロピカルを使用し、軽くて通気性に優れた最高の仕上がりになっています。 また姉妹ブランドの「V-MAXシリーズ」とは同色展開となっているため、ブルゾンは15002、女性スラックスは16005とのコーディネイトも可能。 文句なしのロングヒット商品で、ハードワークの現場はもちろん、学校納品でも数多くの実績がある商品です。 〔東レ 素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、速乾・通気、強撚糸種別カーゴパンツ生地MAXトロピカル(帯電防止糸混入)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂内容量1本
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188757287006ネイビーS70~75
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757377006ネイビーM76~80
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757467006ネイビーL81~85
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757557006ネイビーLL86~90
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757647006ネイビーEL91~101
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757737006ネイビー4L102~112
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757897006ネイビー5L113~123
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188757987006ブルーS70~75
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758077006ブルーM76~80
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758167006ブルーL81~85
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758257006ブルーLL86~90
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758347006ブルーEL91~101
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758437006ブルー4L102~112
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758597006ブルー5L113~123
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758687006オリーブS70~75
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758777006オリーブM76~80
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758867006オリーブL81~85
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188758957006オリーブLL86~90
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759047006オリーブEL91~101
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759137006オリーブ4L102~112
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759297006オリーブ5L113~123
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759387006グレーS70~75
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759477006グレーM76~80
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759567006グレーL81~85
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759657006グレーLL86~90
9,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759747006グレーEL91~101
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759837006グレー4L102~112
9,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
188759997006グレー5L113~123
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする