曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 18006

DAIRIKI カーゴパンツ 18006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 18006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 18006 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 18006 - 大川被服

No.1を目指して生まれた、抜群の動きやすさと清涼感あふれる着心地。
サラリ快適!
立体感のある校倉造り構造で肌と生地の接触が少ないので、サラッとした着心地。
TCウエザーに比べ約3倍の通気性を誇り、衣服内温度はいつも快適。
しわになりにくく、型くずれの心配がない。
グッドデザイン賞受賞素材。

混率(%)ポリエステル65・綿35機能ドライタッチ、通気、形態安定種別カーゴパンツ股下(cm)79素材ドビー、金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888603618006ブルー7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888604518006ブルー7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888605418006ブルー7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888606318006ブルー7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888607918006ブルー8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888608818006ブルー8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888609718006ブルー8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888610618006ブルー9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888611518006ブルー9696
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888612418006ブルー101101
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888613318006ブルー105105
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888614918006ブルー110110
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888615818006ブルー115115
10,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888616718006ブルー120120
10,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888617618006グリーン7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888618518006グリーン7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888619418006グリーン7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888620318006グリーン7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888621918006グリーン8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888622818006グリーン8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888623718006グリーン8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888624618006グリーン9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888626418006グリーン101101
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888627318006グリーン105105
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888628918006グリーン110110
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888629818006グリーン115115
10,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888630718006グリーン120120
10,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888631618006ベージュ7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888632518006ベージュ7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888633418006ベージュ7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888634318006ベージュ7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888635918006ベージュ8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888636818006ベージュ8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888637718006ベージュ8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888638618006ベージュ9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888639518006ベージュ9696
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888640418006ベージュ101101
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888641318006ベージュ105105
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888642918006ベージュ110110
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888643818006ベージュ115115
10,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888644718006ベージュ120120
10,900
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888645618006シルバーグレー7070
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888646518006シルバーグレー7373
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888647418006シルバーグレー7676
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888648318006シルバーグレー7979
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888649918006シルバーグレー8282
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888650818006シルバーグレー8585
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888651718006シルバーグレー8888
9,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888652618006シルバーグレー9191
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888653518006シルバーグレー9696
10,200
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする