Kansai カーゴパンツ 40056

Kansai カーゴパンツ 40056 大川被服
(1件のレビュー)

時代に流されない、本物志向のユニフォーム。
本物に勝るコピーは無い!時代とともに移り変わる流行。中には2・3年で姿を消すユニフォームもある。メーカーにおける本物の定義は、10年後に振り返って「着てよかった」と思える服。次の10年に向かって最新の型紙を採用しております。ユニフォームは会社の顔や看板にもなる場合があり、そんなお手伝いができるユニフォームに仕上げております。また、生地は空気の通気量がメーカー基準で最大の物を採用しており、透けて見える清涼感を持ちながら、高い洗濯性を誇ります。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。

混率(%)ポリエステル80・綿20 機能通気、軽量、帯電、吸汗・速乾 仕様右後ポケット長財布仕様、ファスナーポケット 種別カーゴパンツ 股下(cm)79 素材交織トロ(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:金属ファスナー、右カーゴポケット:樹脂ファスナー 内容量1本
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18897595 40056 ネイビー 70 70
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897604 40056 ネイビー 73 73
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18897613 40056 ネイビー 76 76
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897629 40056 ネイビー 79 79
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897638 40056 ネイビー 82 82
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897647 40056 ネイビー 85 85
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18897656 40056 ネイビー 88 88
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
18897665 40056 ネイビー 91 91
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
18897674 40056 ネイビー 96 96
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18897683 40056 ネイビー 101 101
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18897699 40056 ネイビー 105 105
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18897708 40056 ネイビー 110 110
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18897717 40056 ネイビー 115 115
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897726 40056 ネイビー 120 120
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897735 40056 グレー 70 70
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897744 40056 グレー 73 73
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897753 40056 グレー 76 76
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897769 40056 グレー 79 79
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897778 40056 グレー 82 82
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897787 40056 グレー 85 85
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897796 40056 グレー 88 88
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897805 40056 グレー 91 91
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18897814 40056 グレー 96 96
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
18897823 40056 グレー 101 101
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18897839 40056 グレー 105 105
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
18897848 40056 グレー 110 110
11,300
 
 
取扱い終了

返品不可
18897857 40056 グレー 115 115
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18897866 40056 グレー 120 120
12,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18897647
2022-05-19
用途:
金型メンテナンス時
製造業

とても涼しく感じられ、はきごこちも良いです。
洗濯後のしわが少し気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする